Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1318-K-M-C3, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1318-K-M-C3
Rubix:160000000375009
Produttore:0384371550030
EAN:4012801472784
0384371550030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1318-K-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384371550030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1318-K-M-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-M, foro conico, conicità 1:12, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x190x190 mm
Peso6040 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr109000 N
Codice doganale84821090
€ 354,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 432,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.