Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2209-K-2RS-TVH-C3>J, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:2209-K-2RS-TVH-C3
FAG:2209-K-2RS-TVH-C3>J
Rubix:999240222049208
Produttore:3002420340030
EAN:4064327867711




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002420340030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2209-K-2RS-TVH-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore