Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1216-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1216-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049288
Produttore:3007440990030
EAN:4064328162976
3007440990030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1216-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007440990030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1216-K-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40000 N
80,78 IVA esclusa
/ Unità
98,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.