Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2305 ETN9/C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2305 ETN9/C3
Rubix:160000000360669
Produttore:35732
EAN:7316576641763
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2305 ETN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2305 ETN9/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso307 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento22000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.