Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1201-TVH>N, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1201-TVH>N
Rubix:999221130039648
Produttore:0972434000000
EAN:4064327520784


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0972434000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1201-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Regime di riferimento | 21300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1270 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione