Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2308 EM, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2308 EM
Rubix:160000000360679
Produttore:35826
EAN:7316576636226
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2308 EM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2308 EM


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso996 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23e
Regime di riferimento14000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
185,75 IVA esclusa
/ Unità
226,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.