Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2211KJ, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a rulli sferici 222
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:2211KJ
Rubix:999250617006578
Produttore:2211KJ N
EAN:00029176080395


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2211KJ
I cuscinetti orientabili a rulli NSK supportano le condizioni più severe. La formazione di questi cuscinetti consente di supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre a importanti carichi radiali. Questi cuscinetti presentano una buona stabilità dimensionale in presenza di vibrazioni, urti e disallineamenti e resistono all'usura e all'abrasione. I miglioramenti delle prestazioni includono una rugosità controllata della pista e rulli con uno speciale trattamento termico che conferisce una migliore resistenza agli urti, oltre a diametri esterni e fori extra-precisi, un gioco interno ridotto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 771 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 2200 (metric, self-aligning, large series) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione