Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2207-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2207-TVH-C3
Rubix:160000000374893
Produttore:0167028320030
EAN:4012801160391
0167028320030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2207-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167028320030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2207-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x72x72 mm
Peso403 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
Codice doganale84821090
26,10 IVA esclusa
/ Unità
31,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.