Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1315 K, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1315 K
Rubix:160000000360640
Produttore:34298
EAN:7316576605529
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1315 K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1315 K


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3502 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie13
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr79300 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
289,94 IVA esclusa
/ Unità
353,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.