Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1215 K, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1215 K
Rubix:160000000360423
Produttore:34196
EAN:7316576605031
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1215 K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1215 K


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

- Adattamento al disallineamento statico e dinamico
- Eccellenti prestazioni ad alta velocità
- Eccellenti prestazioni di carico leggero
- Basso attrito

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1309 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12
Gabbiaacciaio
Peso1,309 kg
Spessore25 mm
Regime di riferimento10000 rpm
Precisionespecial
Carico statico di base, radiale - C0r15600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
€ 91,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.