Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2202-TVH>N, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2202-TVH>N
Rubix:999221130039659
Produttore:0972471540000
EAN:4064327520890
0972471540000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2202-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972471540000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2202-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Regime di riferimento19600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9600 N
18,25 IVA esclusa
/ Unità
22,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.