Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2209 EKTN9, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2209 EKTN9
Rubix:160000000360492
Produttore:34846
EAN:7316576620553
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2209 EKTN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2209 EKTN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x85x85 mm
Peso528 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
€ 45,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.