Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1211-TVH>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1211-TVH>N
Rubix:999221130039671
Produttore:0972588570000
EAN:4064327521026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0972588570000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1211-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Regime di riferimento | 6900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione