Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2213-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2213-2RS-TVH>N
Rubix:999221130039698
Produttore:0974068130000
EAN:4064327521309
0974068130000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0974068130000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Peso1,52 kg
NormaDIN 620
Lubrificazionegrasso per cuscinetti a sfere ga13 (grasso per cuscinetti a inserto)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r12500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Forocilindrico
70,64 IVA esclusa
/ Unità
86,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.