Cuscinetto orientabile a sfere NSK 2304J, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti 23

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:2304J
Rubix:999180300058379
Produttore:2304J N
EAN:00029176060243
CUSCINETTO 2304

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2304


I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso212 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.