Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2212-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2212-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049191
Produttore:3007444630030
EAN:4064328165205


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 3007444630030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2212-K-TVH-C3>N
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Punti di forza
Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore