Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2306-2RS-TVH, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2306-2RS-TVH
Rubix:160000000375075
Produttore:0167070600000
EAN:4012801161176
0167070600000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2306-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167070600000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2306-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x72x72 mm
Peso514 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r6300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
Codice doganale84821090
44,88 IVA esclusa
/ Unità
54,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.