Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2316-M, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2316-M
Rubix:160000000375048
Produttore:0190335080000
EAN:4012801485197
0190335080000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2316-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190335080000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2316-M


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso6104 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr139000 N
Codice doganale84821090
444,07 IVA esclusa
/ Unità
541,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.