Cuscinetto orientabile a sfere SNR 2203EEG15, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 2203.EE.G15

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:2203EEG15
Rubix:999250616004062
Produttore:2203.EE.G15
EAN:3413520079888
CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2203.EE.G15

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 2203.EE.G15


Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, tenute a contatto su entrambi i lati, gabbia in poliammide

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie2200
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r2010 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.