Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2210-TVH>J, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2210-TVH>J
Rubix:999240222049198
Produttore:3002421070000
EAN:4064327867803
3002421070000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2210-TVH>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002421070000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2210-TVH>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
38,60 IVA esclusa
/ Unità
47,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.