Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2310-K-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2310-K-TVH-C3
Rubix:160000000375062
Produttore:0389072080030
EAN:4012801191746
0389072080030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2310-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389072080030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2310-K-TVH-C3


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Punti di forza

Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x110x110 mm
Peso1554 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Codice doganale84821090
85,85 IVA esclusa
/ Unità
104,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.