Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1222-M-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1222-M-C3
Rubix:160000000380540
Produttore:0190000220030
EAN:4012801471053


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0190000220030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1222-M-C3
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-M, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 5350 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 369,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 450,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione