Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11204-TVH>J, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:11204-TVH>J
Rubix:999240222049327
Produttore:0979771100000
EAN:4064327867223




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0979771100000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11204-TVH>J
Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Cuscinetto FAG 11204-TVH>J orientabile a sfere, doppia fila e con anello interno esteso. Gabbia in poliammide, versione senza tenute.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 112 |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,18 kg |
| Regime di riferimento | 15300 rpm |
| Norma | DIN 630 |
| Lubrificazione | lubrificazione standard |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Stabilizzazione termica | nessuna stabilizzazione termica (fino a 120°c) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Foro | 20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione