Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2206-K-TVH-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2206-K-TVH-C3
Rubix:160000000374921
Produttore:0389041360030
EAN:4012801160339


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0389041360030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2206-K-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 254 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione