Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1212-K-TVH-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1212-K-TVH-C3
Rubix:160000000374869
Produttore:0389030080030
EAN:4012801159104
0389030080030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1212-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389030080030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1212-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso885 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
43,78 IVA esclusa
/ Unità
53,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.