Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1306 EKTN9/C3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1306 EKTN9/C3
Rubix:160000000360621
Produttore:34259
EAN:7316577055897
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1306 EKTN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1306 EKTN9/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso379 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento19000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
32,95 IVA esclusa
/ Unità
40,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.