Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2213-TVH>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2213-TVH>N
Rubix:999221130039689
Produttore:0972603120000
EAN:4064327521200


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0972603120000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-TVH>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Regime di riferimento | 6200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione