Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2313, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 48 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2313
Rubix:160000000360699
Produttore:35954
EAN:7316576605284
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2313


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x140x140 mm
Peso3214 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie23
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
200,70 IVA esclusa
/ Unità
244,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.