Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2216-TVH-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2216-TVH-C3
Rubix:160000000374910
Produttore:0167031700030
EAN:4012801186940
0167031700030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2216-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167031700030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2216-TVH-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2010 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
Codice doganale84821090
129,16 IVA esclusa
/ Unità
157,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.