Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1214-TVH>N, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:1214-TVH
FAG:1214-TVH>N
Rubix:999221130039677
Produttore:0972592090000
EAN:4064327521088
0972592090000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1214-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972592090000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1214-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
€ 60,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.