Cuscinetto orientabile a sfere NSK 1209KTNC3, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti 12

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:1209KTNC3
Rubix:999180300058317
CUSCINETTO 1209KTNC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1209KTNC3


I cuscinetti a sfere autoallineanti NSK sono consigliati quando l'allineamento tra albero e alloggiamento è problematico e l'albero può piegarsi. La pista esterna contiene una pista sferica cava, il cui centro di curvatura corrisponde a quello del cuscinetto volvente. Sono quindi autoallineanti e quindi adatti alla compensazione di errori angolari. I cuscinetti a sfere autoallineanti sono disponibili con gabbie in lamiera d'acciaio e poliammide. Grazie al ridotto angolo di contatto, la forza assiale del cuscinetto è bassa. Lo scostamento dinamico ammissibile per carichi normali è di circa 0,7-0,12 radianti (4-7 gradi).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie1209ktnc3
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.