Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1316-K-M-C3>J, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1316-K-M-C3>J
Rubix:999240222049235
Produttore:3002260120030
EAN:4064327867438
3002260120030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1316-K-M-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002260120030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1316-K-M-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13
Materialeottone massiccio (gabbia)
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
291,87 IVA esclusa
/ Unità
356,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.