Cuscinetto orientabile a sfere SKF 11207 TN9, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 52 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:11207 TN9
Rubix:160000000360777
Produttore:101684
EAN:7316571228242


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 11207 TN9
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con anello maggiorato sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. L'anello interno maggiorato consente l'utilizzo di alberi commerciali e il vincolo assiale sull'albero grazie a una scanalatura su un'estremità dell'anello interno.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 540 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 112e |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 14000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19000 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore