Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1315 K/C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:1315 K/C3
Rubix:160000000360639
Produttore:34299
EAN:7316576605536


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1315 K/C3
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 3510 g |
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 13 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 79300 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 289,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione