Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2220 K/C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2220 K/C3
Rubix:160000000360518
Produttore:123887
EAN:7316571482187
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2220 K/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2220 K/C3


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.

Punti di forza

- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4823 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
600,23 IVA esclusa
/ Unità
732,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.