Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2308-M, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2308-M
Rubix:160000000375028
Produttore:0190290710000
EAN:4012801484596


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0190290710000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2308-M
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, gabbia massiccia in ottone
Punti di forza
Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1010 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 8700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 13500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione