Cuscinetto di precisione / per mandrini
I cuscinetti di precisione e i cuscinetti per mandrino sono componenti essenziali in un’ampia gamma di macchine industriali. Il loro ruolo cruciale consiste nel supportare e guidare i movimenti rotativi con precisione e rigidità estremamente elevate, garantendo così un funzionamento ottimale e una lunga durata delle attrezzature.
Descrizione dei cuscinetti di precisione
Questi cuscinetti si distinguono per la loro progettazione sofisticata e per l’impiego di materiali di alta qualità. Integrano elementi volventi di precisione, come sfere o rulli, accuratamente selezionati e lavorati per ridurre al minimo giochi e irregolarità.
Gabbie robuste assicurano il corretto posizionamento e la guida degli elementi volventi, mentre guarnizioni di precisione proteggono i componenti interni dalla contaminazione.
Funzionamento del cuscinetto di precisione o per mandrino
Il principio di funzionamento di questi dispositivi ad alta precisione si basa su elementi volventi guidati su piste lavorate con estrema accuratezza. Questo movimento fluido consente di ridurre al minimo attriti e usura, garantendo al contempo una trasmissione del carico ottimale.
L’elevata rigidità di questi cuscinetti assicura un’eccellente stabilità dimensionale e una precisione di rotazione impeccabile, anche ad alte velocità.
Applicazioni
I campi di applicazione dei cuscinetti ad alta precisione e per mandrino sono ampi e diversificati. Sono comunemente impiegati nelle macchine utensili, come fresatrici, torni e centri di lavoro.
La loro precisione è fondamentale per ottenere finiture superficiali di alta qualità. Sono inoltre utilizzati nei settori automobilistico, aeronautico e spaziale, dove affidabilità e prestazioni sono determinanti per il corretto funzionamento di sistemi critici.
Tipologie di cuscinetti ad alta precisione e per mandrino
Si distinguono due grandi categorie di cuscinetti per mandrino:
Cuscinetti a sfere: Offrono un eccellente compromesso tra precisione, velocità e capacità di carico. I cuscinetti a sfere sono i più versatili e ampiamente utilizzati.
Cuscinetti a rulli: Particolarmente indicati per applicazioni con carichi elevati e basse velocità, garantiscono maggiore rigidità e resistenza.
I nostri marchi
Tra i principali produttori di cuscinetti ad alta precisione e per mandrino si possono citare: FAG, NSK e SKF.
- FAG – sinonimo di eccellenza tedesca e controllo qualità rigoroso;
- NSK – leader globale nella progettazione di cuscinetti ad alte prestazioni;
- SKF – riferimento mondiale per tecnologia, precisione e innovazione.
Questi marchi propongono un’ampia gamma di soluzioni per rispondere alle esigenze specifiche di ogni applicazione industriale, garantendo affidabilità, prestazioni elevate e standard qualitativi certificati.
Conclusione
I cuscinetti ad alta precisione e per mandrino svolgono un ruolo fondamentale nelle prestazioni e nell’affidabilità delle macchine industriali.
La loro progettazione avanzata, l’impiego di materiali di alta qualità e il funzionamento preciso garantiscono una rotazione ottimale, una lunga durata operativa e una significativa riduzione degli attriti.
La scelta della tipologia e del marchio più idonei dipende dai requisiti specifici dell’applicazione, considerando fattori quali carico, velocità, livello di precisione e condizioni ambientali.
Dove vengono utilizzate le gabbie dei cuscinetti di precisione?
Le gabbie dei cuscinetti di precisione, note anche come “separatori”, sono componenti essenziali dei cuscinetti a sfere e a rulli. Svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere gli elementi volventi (sfere o rulli) equidistanti, impedendone il contatto diretto e riducendo così attrito e usura.
Sono impiegate in numerose applicazioni, tra cui:
- Macchine utensili: fresatrici, torni, centri di lavoro, ecc.
- Macchine industriali: pompe, compressori, ventilatori, ecc.
- Settore automobilistico: motori, cambi, ruote, ecc.
- Settore aeronautico: motori aeronautici, carrelli di atterraggio, ecc.
- Apparecchiature medicali: risonanza magnetica, scanner, ecc.
Cosa sono i cuscinetti di semi-precisione?
I cuscinetti di semi-precisione si collocano tra i cuscinetti standard e quelli ad alta precisione in termini di livello di accuratezza.
Offrono un valido compromesso tra prestazioni e costo, risultando adatti ad applicazioni in cui non è richiesta una precisione estremamente elevata. Sono comunemente utilizzati nelle macchine utensili e nelle macchine industriali, dove la precisione è importante ma il budget rappresenta un fattore determinante.
Perché utilizzare questo tipo di cuscinetto?
La scelta del tipo di cuscinetto (di precisione, di semi-precisione o standard) dipende da diversi fattori, quali carico applicato, velocità di rotazione, precisione richiesta e budget disponibile.
I cuscinetti di precisione vengono impiegati quando sono essenziali un’elevata precisione di rotazione e finiture superficiali impeccabili.
I cuscinetti di semi-precisione offrono un buon equilibrio tra prestazioni e costo per applicazioni in cui non è indispensabile una precisione elevata.
I cuscinetti standard, meno precisi ma più economici, sono adatti ad applicazioni in cui la precisione non rappresenta un requisito primario.
Come funziona un cuscinetto per mandrino?
Un cuscinetto per mandrino funziona supportando e guidando l’albero rotante di una macchina, consentendo una rotazione fluida e precisa con attrito e usura minimi.
Generalmente è costituito da due file di cuscinetti a sfere o a rulli ad alta precisione, montati in un alloggiamento rigido.
La progettazione accurata delle piste di rotolamento e delle gabbie garantisce una distribuzione uniforme del carico e la riduzione dei giochi, assicurando elevata stabilità e precisione di rotazione ottimale.
I cuscinetti per mandrino necessitano di grasso?
La maggior parte dei moderni cuscinetti per mandrino è lubrificata a vita e non richiede ulteriore ingrassaggio. Sono prelubrificati con lubrificanti sintetici di alta qualità che garantiscono una lubrificazione ottimale per tutta la durata del cuscinetto.
Tuttavia, alcuni modelli possono richiedere una rilubrificazione periodica. È sempre necessario fare riferimento al manuale del produttore per seguire le specifiche istruzioni di lubrificazione del modello in uso.
378 Prodotto(i) con 1480 variante(i):
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7003-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm
- fag:B7003-E-T-P4S-UM
- rubix:160000000380261
- produttore:0385251510000
- ean:4026677116482
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:17 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71906-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm
- fag:B71906-C-2RSD-T-P4S-UL
- rubix:160000000381531
- produttore:0191536270000
- ean:4026677499844
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:47 mm
- Larghezza:9 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7005-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm
- fag:B7005-C-T-P4S-UL
- rubix:160000000379221
- produttore:0167275170000
- ean:4012801167093
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:47 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7206-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm
- fag:B7206-C-T-P4S-UL
- rubix:160000000379296
- produttore:0167276570000
- ean:4012801168038
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:62 mm
- Larghezza:16 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71914-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
- fag:HCS71914-E-T-P4S-UL
- rubix:160000000380636
- produttore:0191809180000
- ean:4012801483827
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:70 mm
- Diametro esterno:100 mm
- Larghezza:16 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71914-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
- fag:XCS71914-E-T-P4S-UL
- rubix:160000000381587
- produttore:0385886680000
- ean:4026677537317
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:70 mm
- Diametro esterno:100 mm
- Larghezza:16 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71909-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 12 mm
- fag:B71909-E-T-P4S-UM
- rubix:160000000380947
- produttore:0191539610000
- ean:4012801455312
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:45 mm
- Diametro esterno:68 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7003-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm
- fag:B7003-C-2RSD-T-P4S-UL
- rubix:160000000381503
- produttore:0191499130000
- ean:4026677498625
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:17 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71905-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm
- fag:B71905-C-T-P4S-UL
- rubix:160000000379264
- produttore:0191535700000
- ean:4012801167659
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:42 mm
- Larghezza:9 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71915-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 16 mm
- fag:B71915-E-2RSD-T-P4S-UL
- rubix:160000000381674
- produttore:0387376200000
- ean:4026677597267
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:75 mm
- Diametro esterno:105 mm
- Larghezza:16 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7005-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm
- fag:B7005-E-2RSD-T-P4S-UL
- rubix:160000000381498
- produttore:0191501720000
- ean:4026677498571
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:47 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7001 CDGA/P4A, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm
- skf:7001 CDGA/P4A
- rubix:160000000361689
- produttore:44319
- ean:7316571128801
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:28 mm
- Larghezza:8 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71904-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm
- fag:HCS71904-C-T-P4S-UL
- rubix:160000000380625
- produttore:0191806240000
- ean:4012801483520
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:37 mm
- Larghezza:9 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HS71905-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm
- fag:HS71905-C-T-P4S-UL
- rubix:160000000381147
- produttore:0384691460000
- ean:4012801738675
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:42 mm
- Larghezza:9 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7008-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
- fag:HSS7008-C-T-P4S-UL
- rubix:160000000380698
- produttore:0384400400000
- ean:4012801489850
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:68 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7205-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm
- fag:B7205-E-2RSD-T-P4S-UL
- rubix:160000000381757
- produttore:0191560300000
- ean:4026677642837
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:52 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7004 ACDGB/P4A, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm
- skf:7004 ACDGB/P4A
- rubix:160000000361966
- produttore:85769
- ean:7316570590913
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:42 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7008 ACDGB/P4A, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
- skf:7008 ACDGB/P4A
- rubix:160000000361977
- produttore:44437
- ean:7316570936414
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:68 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7010-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm
- fag:HCM7010-E-T-P4S-UL-XL
- rubix:999210326079577
- produttore:0928258500000
- ean:4054369877779
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:50 mm
- Diametro esterno:80 mm
- Larghezza:16 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7205-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm
- fag:B7205-E-T-P4S-UL
- rubix:160000000379293
- produttore:0191560490000
- ean:4012801168014
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:52 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7013-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm
- fag:HSS7013-E-T-P4S-UL
- rubix:160000000380712
- produttore:0191852780000
- ean:4012801490276
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:65 mm
- Diametro esterno:100 mm
- Larghezza:18 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7009-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm
- fag:HCS7009-C-T-P4S-UL
- rubix:160000000380607
- produttore:0384391400000
- ean:4012801483117
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:45 mm
- Diametro esterno:75 mm
- Larghezza:16 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7008-C-T-P4S-DUL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
- fag:HCB7008-C-T-P4S-DUL
- rubix:999181200005069
- produttore:0691442300000
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:68 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7006 ACDGA/P4A, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm
- skf:7006 ACDGA/P4A
- rubix:160000000361971
- produttore:44387
- ean:7316570875195
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:55 mm
- Larghezza:13 mm