Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7005-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7005-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381498
Produttore:0191501720000
EAN:4026677498571


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0191501720000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7005-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76,39 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore