Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7018-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCS7018-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380620
Produttore:0384392710000
EAN:4012801483438


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0384392710000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7018-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcs70..-e-t-p4s |
| Materiale | ceramica (palline); tessuto laminato (gabbia) |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 844,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1030,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione