Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7011-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380283
Produttore:0386132710000
EAN:4026677716842


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0386132710000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7011-E-2RSD-T-P4S-UM
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 371,84 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione