Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71938-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 190 mm | Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71938-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380470
Produttore:0191555730000
EAN:4026677531063
0191555730000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71938-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191555730000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71938-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x260x260 mm
Peso4253 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r144000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr164000 N
Codice doganale84821090
€ 2298,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 2804,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.