Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM71915-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71915-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079600
Produttore:0930484670000
EAN:4054371050306


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0930484670000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM71915-C-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM719..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm719..-c-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 542,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 662,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore