Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71922-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 20 mm

HCB719…

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB71922-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381400
Produttore:0387662640000
EAN:4026677634481
0387662640000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71922-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387662640000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71922-E-2RSD-T-P4S-UL


Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso726 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb71..-2rsd-e
Materialeceramica (palline); tessuto laminato (gabbia)
Carico statico di base, radiale - C0r42500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.