Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7014-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm
CUSCINETTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7014-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000380591
Produttore:0538749430000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0538749430000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7014-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 473 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore