Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 40TAC90BSUC10PN7B, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm
Viti a ricircolo di sfere NSK: ... TAC. Serie
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 40TAC90BSUC10PN7B
Punti di forza
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia di ingrassaggio avanzata - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funzionamento silenzioso e fluido anche ad alta velocità
Piste di rotolamento super rifinite - Appositamente levigate per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Principalmente angolo di 60 gradi
La serie BSBD è disponibile sia per il montaggio in alloggiamento (tipo BSN) che per il montaggio frontale (tipo BSF) con fori passanti per facilitare il montaggio.
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di gabbie in poliammide e ottone
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 40tac90b.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | poliammide |
| Precisione | pn7c (axial runout equivalent to iso class 2) |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione