Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7008-C-T-P4S-DUL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7008-C-T-P4S-DUL
Rubix:999181200005069
Produttore:0691442300000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0691442300000-CUSCINETTO PER MANDRINI HCB7008-C-T-P4S-DUL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 327 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70..-c |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore