Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71916-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71916-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381675
Produttore:0387376710000
EAN:4026677597274


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0387376710000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71916-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 363,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 355,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 433,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione