Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7008-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM7008-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079622
Produttore:0933578340000
EAN:4054371173425


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0933578340000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7008-E-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-E, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm70..-e-t-p4s-xl |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,18 kg |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11400 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 289,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione