Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71910-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCS71910-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380999
Produttore:0384663680000
EAN:4012801733915


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0384663680000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71910-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 351,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione