Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7002-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HC7002-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380640
Produttore:0191784330000
EAN:4012801483889


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0191784330000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7002-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione